Monteringsskinne C
C-monteringsskinne 30/30, sinkbelagt stål
PENDELFESTE FOR VENT.RØR 30X30X3MM L.2M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hullstørrelse: 10 mm, 12 mm oval 34 x 12 mm
Hulleavstand 22 mm, 28 mm oval 50 mm
Hodestørrelse 120 x 40 hullstørrelse 8 x 11 mm
Largeur (B) | 3 mm |
Hauteur (H) | 30 mm |
Falshøyde (HF) | 30 mm |
Skinnelengde (L) | 2000 cm |
Inkludert i leveransen | 0 |
Surface | Galvanisert |
Brannbeskyttelse sertifisert | Nei |
Material | Stål |