Monteringstilbehør for Viking Arm® - basissett
VIKING ARM - FOTPLATE SETT 6 MM
Art.-nr. 0714662972
EAN 4062856568734
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ekstra smal basisplate og løfteføtter for arbeid på trange steder
- Basissettet er raskt og enkelt å bytte ut
- Muliggjør en mer delikat justering av frontpanelet takket være den reduserte tykkelsen på bare 3 mm
- Rask og enkel montering av for eksempel gulv og gipsplater
- Bruk bare enhåndsinstallasjonsverktøyet på jevne og stabile overflater
- Den 3 mm avtakbare platen reduserer den generelle løfteytelsen på grunn av den reduserte materialtykkelsen
- Forsikre deg om at elementene som skal løftes, har full overflatekontakt med den aktuelle overflaten
- For dannelse av smalere skjøtebredder med de 3 mm tykke fotplatene
- For bytting av skadde fotplater
- Som ekstra tilbehør
Materiale | Stål, 1.0244 |
Høyde (L2) | 6 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.