Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Monteringsverktøy LEVELFIX

Sekskantpipe, E 6.3 for Levelfix-montering
PIPEBITS NV 28MM TIL VATERSKRUEN

Art.-nr. 0614176028
EAN 4053479598895

Priser vises for kunden etter pålogging
Monteringsverktøy LEVELFIX

Art.-nr. 0614176028
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
Sekskantpipe LEVELFIX for enkel montering og justering


  • Enkel å bruke

  • Raskt å montere

  • Enkel og presis justering


Med magnet for å holde skruen på plass


For strøm- eller batteridrevne maskiner

Merknad

Nøyaktig og rask etterjustering med LEVELFIX skiftenøkkel

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Dør- og vindusmontering med LEVELFIX-skruer

Nøkkelbredde

28 mm

Drev

E 6,3 (1/4 tomme)

Drevtype

Utvendig sekskantet

Sportype

Åttekantet

Pipenøkkeldybde

5 mm

Lengde (L)

25 mm

Pipenøkkeldybde til magnet (l)

5 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D)

37 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Monteringsverktøy LEVELFIX For rask og enkel justering av LEVELFIX-skruer

JUSTERINGSNØKKEL FOR VATERSKRUEN

Også egnet for smalere skjøtbredder