Monteringsverktøysett for støtdemper Universal, 8 deler
Støtdemper monteringsverktøy, 9 deler
STØTDEMPER MONTERINGSVERKTØYSETT

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Gjør det mulig å trekke ut og fiksere stempelstengene uten skader, og ved rent fjærskift hindres stempelstangen i å trekke seg tilbake
- Fjærene trenger ikke lenger å presses sammen til maksimumsnivået, noe som gir en sikrere spenneprosess
- Festemutteren er enkel å skru på stempelstangen under monteringen
- Kan brukes både ved skifting av bare fjæren og ved fullstendig utskiftning av fjæren og støtdemperen
- «Produktoppgradering» med to avstandsstykker som også kan brukes for dempere med ekstra lange returfjærer og/eller stempelstenger
- For universell bruk med de fleste kjøretøymerker og -modeller
Leveringsomfang
- 1 x teleskopisk trekkverktøy, 2 deler
- 1 x opptakssylinder for trekkverktøy
- 1 x klembakke med skruer
- 1 x klembakkeskrue for stempelstang, diameter opptil 28 mm
- 2 x avstandsstykker, H = 10 mm / H = 20 mm.
- 1 x spennøkkel
Antall deler | 8 STK |

STEM PULLER

STEM LOCKING UNIVERSAL CLAMP

SUPPORT FOR STEM PULLER

TCCE 8X60 SCREWS

SPACER H20

SPACER H10