Mose- og algefjerner
Alge- og mosefjerner
GRØNSKEFJERNER 5 LITER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Inneholder bare biologisk nedbrytbare stoffer
- Egnet for effektiv, langvarig fjerning av mose og alger på forskjellige overflater
Må ikke brukes på planter og busker.
Dataark(X)
For effektiv og langvarig fjerning av mose og alger på treverk, betong, belegningsstein, plast, markiser m.m.
Fjerner for mose og alger er klar til bruk og trenger ikke å fortynnes med vann. Spray produktet på tørr overflate med lavt trykk. En høyere utetemperatur forbedrer effekten. Spray det behandlede området med vann hvis det går flere dager uten regn.
Innhold | 5 l |
Vekt av innhold | 5 kg |
Kjemisk base | Biocid, vaskemiddel |
Colour | Fargeløs |
pH-verdi | 7,0-8,0 |
Betingelser for pH-verdi | i konsentrat |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 3 Années |