Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Motholdklemme, type BA

Støtteklips, type BA

Art.-nr. 0485010804
EAN 4047376309975
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Varmforsinket stål, materiale: Nodulært støpejern (støpejern med grafittnoduler)

Type BA har en fordypning for å sikre hodet på sekskantbolten mens mutteren strammes.

Merknad

Tillatt strekkbelastning


Verdiene gjelder for en klemt forbindelse (4 bolter), med belastning i retning av skrueaksen.


Nperm = NR,d / γF (partiell sikkerhetsfaktor γF = 1,4).



Tillatt skjærbelastning


Verdiene gjelder for en klemt forbindelse (4 bolter) som er lastet i rett vinkel mot skrueaksen.


Vperm = VaR,d / γF (partiell sikkerhetsfaktor γF = 1,4).

Med generell teknisk godkjenning Z-14.4-483

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Med rett og vinklet flens ≤ 8°



Avstandsstykker som kan brukes: TYPE BH, BF1, BG1

Egnet for skrue (d1)

M8

Avstand fra enden av terminal 2 til midten av borehullet (c1)

16 mm

Avstand fra enden av terminal til midten av borehullet (b1)

9 mm

Bredde (b2)

20 mm

Høyde (h1)

5 mm

Kamhøyde (h2)

4 mm

Materiale

Kulegrafittjern

RoHS-kompatibel

Ja

Overflate

Varmforsinket

Tiltrekkingsmoment

6 Nm

Betingelser for tiltrekkingsmoment

Se godkjenning

Tillatt strekkfasthet når den trekkes rett

3,57 kN

Annen standard

WN 485-2

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger