Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Multimeter ELIT 812

MULTIMETER ELIT 812 DIGITAL AUTOMETER

Art.-nr. 071553 450

EAN 4061975285218

Priser vises for kunden etter pålogging
Multimeter ELIT 812

Art.-nr. 071553 450

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Et kompakt multimeter for universielt bruk

Et kompakt multimeter med ekstra stort display, de grunnleggende målefunksjonene og enkel betjening



  • Mange målefunksjoner som passer de fleste brukere

  • Rask oppdatering og høy nøyaktighet

  • Data-hold funksjon.

  • Temperaturmåling

  • Summer/diodetest

  • Auto off

  • 4000 siffers display

Merknad

EL. nummer: 8001145

2 års garanti

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Display

4000 sifre

Min./maks. temperaturmåleområde

-40 til 1000 °C

Maks. frekvensbåndbredde

10 MHz

Automatisk avstenging

Etter 30 minutter inaktivitet

CAT-målekategori

CAT IV/300 V

Antall oppladbare batterier/batterier

1 STK

Lengde x bredde x høyde

151 x 70 x 47 cm

Inkludert i leveransen

Batteri, veske og målelednings sett

Multimeter ELIT 812 inkludert:
0 x
Måleledningssett RS ELIT 70

MÅLELEDNINGSSETT TL 70

Beskrivelse: Måleledningssett med målespisser
Antall: 0 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Testprobesett ELIT 404RS og 405RS

TESTPROBESETT M/4MM SPISS RØD.SORT

For måleledninger
x 1 Ant.
Testprobesett ELIT 404RS og 405RS

TESTPROBESETT M/2MM SPISS RØD.SORT

For måleledninger
x 1 Ant.
Silikon måleledningsett ELIT 2353-150RS

MÅLELEDNINGSSETT RETT . 90. RØD.SORT

Silikon måleledning sett, rød og sort ledning med en rett og en vinklet plugg
x 1 Ant.
Minigripsett med krokodilleklemmer ELIT 6009

6003S MÅLEPROBE SORT F.ISOLERT 4MM PLUGG

Minigripsett med krokodillekjeft, rød og sort. Klemmen passer til alle standard måleledninger med 4mm banan.
x 1 Ant.
Minigripsett med krokodilleklemmer ELIT 6009

6003R MÅLEPROBE RØD F.ISOLERT 4MM PLUGG

Minigripsett med krokodillekjeft, rød og sort. Klemmen passer til alle standard måleledninger med 4mm banan.
x 1 Ant.
Minigripsett med krokodilleklemmer ELIT 6009

KROKODILLEKLEMMESETT LANG, RØD.SORT

Minigripsett med krokodillekjeft, rød og sort. Klemmen passer til alle standard måleledninger med 4mm banan.
x 1 Ant.
Krokodilleklemmer ELIT 5004RS

KROKODILLEKLEMME MEDIUM ELIT 5004RS

Krokodilleklemmer ELIT 5004RS tilbyr sikker tilkobling med støtsikkert materiale og CAT IV/600 V klassifisering.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Reservedeler for dette produktet:
Sikring For digitale mutimetere

SIKRING FOR MULTIMETER 10A/250V 5X20MM

Glass / keramiske sikringer
x 1 Ant.
Sikring For digitale mutimetere

SIKRING FOR MULTIMETER 500MA/250V 5X20MM

Glass / keramiske sikringer
x 1 Ant.
Batteri GP ULTRA+ G-TECH 6LR61

BATTERI GP ULTRA + 6LR61 9V

Batteri GP ULTRA+ G-TECH 6LR61 gir pålitelig og langvarig kraft med sin 9 V spenning, ideell for enheter som krever stabil ytelse. Alkalisk mangan-teknologi sikrer effektiv energiforsyning.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger