Multimeter ELIT 836BT
ELIT 836BT MULTIMETER M/BLÅTANN & MINNE
Art.-nr. 071553 836
EAN 7070811207243
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Multimeter med blåtannkommunikasjon for enkel visning av måleverdier på iOS/Android-enheter
- Internt minne for lagring av opptil 10 000 målinger, ideelt for logging over tid
- Mulighet for å koble flere multimetere til samme mobilenhet for rask sammenligning av data
- Måler AC/DC spenning, strøm, resistans, frekvens og temperatur med høy presisjon
- Robust design med CAT III/1000 V sikkerhetskategori, egnet for trefaset distribusjon og enfaset kommersiell belysning
- Leveres med etui, måleledninger, temperaturprobe, krokodilleklemmer og brukermanual
Display | 6000 sifre, LCD, monokrom |
Min./maks. spenningsmåleområde | 0,1 mV/AC-750 V/AC |
Min./maks. spenningsmåleområde 2 | 0,1 mV/DC-1000 V/DC |
Min./maks. strømmåleområde | 0,1 µA/AC-20 A/AC |
Min./maks. Strømmåleområde 2 | 0,1 µA/DC-20 A/DC |
Min. spenningsmåleområde 2 | 0,1 mV/DC |
Maks. spenningsmåleområde 2 | 1000 V/DC |
Min./maks. måleområde for elektrisk motstand | 0,1 Ohm-60 MOhm |
Min./maks. temperaturmåleområde | -50 til 400 °C |
Automatisk avstenging | 5 min |
CAT-målekategori | CAT III/1000 V |
Antall oppladbare batterier/batterier | 1 Par |
Lengde x bredde x høyde | 185 x 85 x 38 cm |
Inkludert i leveransen | Case, measuring leads, temperature probe, 2 crocodile clamps and user manual |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.