Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Multimeter ELIT WN65H

DIGITALT MULTIMETER ELIT WN65H

Art.-nr. 071553 065

EAN 7070811209421

Priser vises for kunden etter pålogging
Multimeter ELIT WN65H

Art.-nr. 071553 065

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Multimeter ELIT WN65H har et tydelig 3-linjers LCD-display med 6000 sifre, som gir nøyaktige målinger av både spenning og strøm. Det dekker et bredt måleområde og er ideelt for krevende miljøer med sin IP65-beskyttelse. Leveres med etui, måleledninger og brukermanual.
  • Multimeter ELIT WN65H er designet for presise målinger med sitt tydelige 3-linjers LCD-display som gir nøyaktige avlesninger

  • Dobbelt display lar deg se to signaler samtidig, noe som øker effektiviteten i arbeidet

  • Det dekker et bredt spekter av måleområder, inkludert spenning, strøm, elektrisk motstand og kapasitet, noe som gjør det ideelt for krevende miljøer

  • Robust utførelse med IP65-beskyttelse sikrer at enheten er støvsikker og beskyttet mot vannstråler fra alle retninger

  • Sann RMS (TRMS) teknologi gir nøyaktige målinger av både AC og DC komponenter

  • Lav Z-funksjon hjelper med å detektere spøkelsespenning, mens lavpassfilteret er ideelt for måling av spenning

  • Lys sensor styrer bakgrunnsbelysningen i displayet, og LED-lykt gir ekstra belysning når det trengs

  • Opphengshempe gjør det enkelt å henge opp multimeteret for praktisk bruk

  • Leveres komplett med etui, måleledninger, brukerveiledning og batteri for umiddelbar bruk
2 års garanti
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Display

6000 sifre, 3-linjers LCD, LED/LCD

Min./maks. spenningsmåleområde

0,1 mV/DC-1000 V/DC

Min./maks. spenningsmåleområde 2

0,1 mV/AC-750 V/AC

Min./maks. strømmåleområde

0,1 µA/DC-20 A/AC/DC

Min. spenningsmåleområde 2

0,1 mV/AC

Maks. spenningsmåleområde 2

750 V/AC

Min./maks. måleområde for elektrisk motstand

0,1 Ohm-60 MOhm

Min./maks. kapasitetsmåleområde

0,001 nF-60 mF

Min. frekvensbåndbredde

0,01 Hz

Maks. frekvensbåndbredde

40 MHz

Automatisk avstenging

Etter 30 minutter inaktivitet

CAT-målekategori

CAT IV/600 V, CAT III/1000 V

IP-beskyttelsesklasse

IP 65

Batteribetegnelse

9 V blokk; 6LR61; 6AM6

Antall oppladbare batterier/batterier

1 STK

Lengde x bredde x høyde

195 x 95 x 58 cm

Inkludert i leveransen

Case, measuring leads, and user manual

Multimeter ELIT WN65H inkludert:
0 x
Måleledningssett RS ELIT 70

MÅLELEDNINGSSETT TL 70

Beskrivelse: Måleledningssett med målespisser
Antall: 0 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Minigripsett med krokodilleklemmer ELIT 6009

KROKODILLEKLEMMESETT LANG, RØD.SORT

Minigripsett med krokodillekjeft, rød og sort. Klemmen passer til alle standard måleledninger med 4mm banan.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Testprobesett ELIT 404RS og 405RS

TESTPROBESETT M/4MM SPISS RØD.SORT

For måleledninger
x 1 Ant.
Testprobesett ELIT 404RS og 405RS

TESTPROBESETT M/2MM SPISS RØD.SORT

For måleledninger
x 1 Ant.
Silikon måleledningsett ELIT 2353-150RS

MÅLELEDNINGSSETT RETT . 90. RØD.SORT

Silikon måleledning sett, rød og sort ledning med en rett og en vinklet plugg
x 1 Ant.
Krokodilleklemmer ELIT 5004RS

KROKODILLEKLEMME MEDIUM ELIT 5004RS

Krokodilleklemmer ELIT 5004RS tilbyr sikker tilkobling med støtsikkert materiale og CAT IV/600 V klassifisering.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Reservedeler for dette produktet:
Sikring For digitale mutimetere

SIKRING 11A Ø.10,25MM L.38MM ELIT/FLUKE

Glass / keramiske sikringer
x 1 Ant.
Sikring For digitale mutimetere

KERAMISK SIKRING 600MA-1000V 6.3X32MM

Glass / keramiske sikringer
x 1 Ant.
Batteri GP ULTRA+ G-TECH 6LR61

BATTERI GP ULTRA + 6LR61 9V

Batteri GP ULTRA+ G-TECH 6LR61 gir pålitelig og langvarig kraft med sin 9 V spenning, ideell for enheter som krever stabil ytelse. Alkalisk mangan-teknologi sikrer effektiv energiforsyning.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger