Multimeter Würth Mini
MULTIMETER WÜRTH MINI
Art.-nr. 071553 390
EAN 4045989422616
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kontaktfri spenningstester med indikatorlampe
- Integrert LED-lykt
- LCD-skjerm med 2000 sifre og enkel avlesning
- Dobbelt isolert hus
- CAT III 1000 V
- Maksimal inngangsstrøm 200 mA/250 V (0,2 A/250 V) med automatsikring som overlastvern på alle skalaer
- Automatisk skala med automatisk nedstengningsfunksjon
- HOLD-knapp for lagring av den sist målte verdien
I henhold til standarden EN 61010-1
Før bruk må du kontrollere nøye at skalaene er satt til enheten som skal måles (spenning, strøm, motstand, gjennomgang, diode)
Enheten er utelukkende ment for bruksområdene som er beskrevet i bruksanvisningen. Følg bruksanvisningen nøye. Annen bruk er ikke tillatt og kan føre til ulykker eller at enheten blir ødelagt.
Ikke overskrid den øvre terskelen for nominell ytelse
I henhold til standarden EN 61010-1
Min. frekvensbåndbredde | 50 Hz |
Maks. frekvensbåndbredde | 400 Hz |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Lengde x bredde x høyde | 104 x 55 x 32,5 mm |