Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Multimeter for bil ELIT 816B

DIGITALT AUTOMULTIMETER ELIT 716B

Art.-nr. 071553 716

EAN 7070816000030

Priser vises for kunden etter pålogging
Multimeter for bil ELIT 816B

Art.-nr. 071553 716

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Multimeter for bil ELIT 816B tilbyr presise målinger med et display som viser 5000 sifre og bargraph, ideelt for omfattende elektriske tester. Med et bredt spennings- og strømmåleområde, samt temperaturmåling fra -50 til 1300 °C, er det perfekt for profesjonelle bilmekanikere. Leveres komplett med måleledninger, krokodilleklemmer, pick-up giver, temperaturadapter med føler og batteri, for en fullstendig og effektiv arbeidsopplevelse.
  • ELIT 816B er et profesjonelt multimeter designet for bilindustrien, som gir rask respons og nøyaktig diagnose av O2-kretsen

  • Kan sende både sterke og svake signaler til ECM, samtidig som det viser overføring/kryssing per sekund (CC) og O2-spenning

  • Det store displayet med bakgrunnsbelysning sikrer enkel lesbarhet under alle lysforhold

  • Batteri og sikringer kan byttes uten å bryte kalibreringsseglet, noe som gjør vedlikehold enkelt

  • Nøyaktig turtallsmåling for motorer med opptil 8 sylindere ved bruk av pick-up giver

  • Ms-pulsbreddefunksjonen tester innsprøytingssystemets timing for både PFI og TBI drivstoffinnsprøyting

  • Direkte avlesning av kamvinkel for elektronisk drivstoffinnsprøyting og ten-ningssystem

  • Fire stegs justerbart triggernivå for ulike motortyper

  • Måler temperatur på viftebryter og katalysatorer opp til høye temperaturer

  • Kapasitansmåling av kondensatorer med høy presisjon

  • Motstandsmåling med ekstremt fin oppløsning

  • uA oppløsning ved måling av både AC og DC strøm

  • Automatisk avslåing sparer batteri når instrumentet ikke er i bruk

  • Dobbeltstøpt instrumentkasse gir ekstra beskyttelse og holdbarhet

  • Sikkerhetssertifisert i henhold til IEC 1010-1, CAT III 1000V/CAT IV 600V
2 års garanti
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Display

5000 sifre med Bargraph

Min./maks. spenningsmåleområde

10 µV/AC-1000 V/AC

Min./maks. spenningsmåleområde 2

1 µV/DC-1000 V/DC

Min./maks. strømmåleområde

1 µA/AC-10 A/AC

Min./maks. Strømmåleområde 2

1 µA/DC-10 A/DC

Min. spenningsmåleområde 2

1 µV/DC

Maks. spenningsmåleområde 2

1000 V/DC

Min./maks. måleområde for elektrisk motstand

0,001 Ohm-1 kOhm

Min./maks. kapasitetsmåleområde

1 pF-5000 µF

Min./maks. temperaturmåleområde

-50 til 1300 °C

Automatisk avstenging

15 min

CAT-målekategori

CAT III/1000 V, CAT IV/600 V

Antall oppladbare batterier/batterier

1 STK

Lengde x bredde x høyde

208 x 103 x 54 mm

Inkludert i leveransen

Måleledninger, 1 par krokodilleklemmer, Pick-up giver, Temperaturadapter med føler og batteri

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Testprobesett ELIT 404RS og 405RS

TESTPROBESETT M/4MM SPISS RØD.SORT

For måleledninger
x 1 Ant.
Testprobesett ELIT 404RS og 405RS

TESTPROBESETT M/2MM SPISS RØD.SORT

For måleledninger
x 1 Ant.
Silikon måleledningsett ELIT 2353-150RS

MÅLELEDNINGSSETT RETT . 90. RØD.SORT

Silikon måleledning sett, rød og sort ledning med en rett og en vinklet plugg
x 1 Ant.
Minigripsett med krokodilleklemmer ELIT 6009

6003S MÅLEPROBE SORT F.ISOLERT 4MM PLUGG

Minigripsett med krokodillekjeft, rød og sort. Klemmen passer til alle standard måleledninger med 4mm banan.
x 1 Ant.
Minigripsett med krokodilleklemmer ELIT 6009

6003R MÅLEPROBE RØD F.ISOLERT 4MM PLUGG

Minigripsett med krokodillekjeft, rød og sort. Klemmen passer til alle standard måleledninger med 4mm banan.
x 1 Ant.
Minigripsett med krokodilleklemmer ELIT 6009

KROKODILLEKLEMMESETT LANG, RØD.SORT

Minigripsett med krokodillekjeft, rød og sort. Klemmen passer til alle standard måleledninger med 4mm banan.
x 1 Ant.
Krokodilleklemmer ELIT 5004RS

KROKODILLEKLEMME MEDIUM ELIT 5004RS

Krokodilleklemmer ELIT 5004RS tilbyr sikker tilkobling med støtsikkert materiale og CAT IV/600 V klassifisering.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger