Murerskje Murerskje
Brick trowel tongue shape with S-neck
MURERSKJE TUNGE B.46 MM L.160 MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tungeform
- S-hals
- Bredde 46 mm
- Lengde 160 mm
Materiale til blad | Stål |
Arklengde | 160 mm |
Materialtykkelse | 1 mm |