Muscida vernebriller
Vernebrille MUSCIDA
SAFEGOGL-MUSCIDA-MIRROR
Art.-nr. 0899102397
EAN 4099618586897
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Utmerket sikt og en komfortabel passform med et moderne utseende
- Behagelig lettvekter
- Individuelt justerbar, myk nesepute
- Inkluderer en mikrofiberpose for sikker oppbevaring av brillene
Fargen på linsen | Tinted, Red, mirrored |
Materialet til sikkerhetslinser | Polykarbonat |
UV-beskyttelse | 380 nm |
EN-standard | 16321-1 |
Mekanisk styrke | C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1 |
Markering av sikkerhetslinse | CT 1 N |
Produktvekt (per element) | 66,000 g |