Mutre med riller W-0273, 10 stål elzink
NUT-RIPP-FLG-10-(A2K)-M10
Art.-nr. 02738910
EAN 4060053552396
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standard metriske gjenger
Fasthetsklasse 10
For skruer opp til fasthetsklasse 10.9 og skrue med riller med fasthetsklasse 100
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (D) | M10 x 1,5 |
Høyde (h1) | 8,5 mm |
Flensdiameter (dc) | 21 mm |
Ekstern drift (s1) | SW15 |
Standarder | WN 273 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10 |
Overflate | Galvanisert |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Ribber |
Låsefunksjon | Anti-løsneenhet, låsing |
Design | Med flens |
RoHS-kompatibel | Ja |