Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Mutter med skive W-0379 stål elzink A2K

W-0379, stål, 8, elzink

Art.-nr. 0379008

EAN 4046778536828

Priser vises for kunden etter pålogging
Mutter med skive W-0379 stål elzink A2K

Art.-nr. 0379008
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
DIN 0379, stål 8 elzink(A2K)
  • Enkel montering Låseskive og mutter danner en enhet

  • Ett stykke. Bestilling og lagring er strømlinjeformet

  • Raskere og enklere installasjon, spesielt for overhead arbeid og på steder med vanskelig tilgang

  • Store kontaktflater, bedre fordeling av spenning

  • Bedre overlapping for store gjennom hull og spor

  • Beskyttelse av arbeidsstykkets overflate. Forhindrer malingsskader og korrosjon
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

WN 379

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

I8I

Overflate

Galvanisert

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengetype x nominell diameter (D)

M8

Flensdiameter (dc)

23 mm

Høyde (h1)

9,7 mm

Ekstern drift (s1)

SW13

Flenstykkelse

2,0 mm

Nøkkelgrep

6,5 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger