Muttere med riller
MBN -0263 stål 10 zink flake sølv
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standard metriske gjenger
Fasthetsklasse 10.9.
For skruer opp til fasthetsklasse 10,9 og ripelåseskruer med styrkeklasse 100
Overflate
- ZFSHL Sinkflakbelegg med smøring som endrer friksjonskoeffisienten (friksjonskoeffisient: 0,09–0,14
- For M5 sinknikkel, gjennomsiktig passivt (P3E) med tetning
Uten krom(VI):
Overholder EU-direktivet om kasserte kjøretøy
Korrosjonsmotstand
M5 med (P3E) ca. 600h/≥ M6 ca. 480h/≥ M10 ca. 720 timer uedelt korrosjon i henhold til din en ISO 9227-NSS
Arbeidsprinsipp for låseriller:
Under strammingen ruller låserillene motmaterialet i området på mutterens kontaktflate. Dette fører til en plastisk deformering som herder overflaten. Ingen signifikant anbringing bestemmes på slutten av tiltrekkingen. Låsrillene begrenser mengden anbringing for forbindelsen og reduserer dermed tapet av forspenningskraft.
De spesifiserte korrosjonsmotstandene gjelder for korrosjonstestene i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS (salttåketest), tidligst 24 timer etter belegget i «som belagt» tilstand, dvs. før sortering, pakking, transport og/eller montering. Disse verdiene kan reduseres som resultat av uunngåelig håndtering og monteringsprosesser. I de fleste tilfeller er det ikke mulig å overføre korrosjonsbestandighet fra salttåketester til faktiske monterings- og bruksforhold. Ved utforming av en tilkobling er det nødvendig å vurdere både de kombinerte materialene og eventuelle nødvendige belegg samt miljøforhold under bruk ved valg av et egnet belegg for korrosjonsbeskyttelse.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x helling (D) | M12 x 1,75 |
Høyde (h1) | 11.8 mm |
Flensdiameter (dc) | 24 mm |
Ekstern drift (s1) | SW17 |
Standarder | WN 263 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10 |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 720 h |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Ribber |
Låsefunksjon | Anti-løsneenhet, låsing |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
RoHS-kompatibel | Ja |