Muttertang med låsing Vise-grip
Muttertang
MUTTERGRIPTANG NV.7-14MM VISE-GRIP 4 LW
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Muttertang med trinnløs justering for alle typer 6-kt. skruer, mutre, nipler osv.
- Holder grepet på 3 sider uten å skade anleggsflatene og kan strammes til for å klemme hardere på alle 3 sider ved behov. Dette hindrer at det glepper ved belastning
- Med avbiter
Spesielt for løsning av fastsittende objekter som for eksempel fastrustede bremserørnipler, korroderte skruer, runde skruehoder eller dimensjoner man mangler verktøy til
Min./maks. klembredde | 7-14 mm |
Materiale | Verktøystål |
Min. klembredde | 7 mm |
Overflate | Krombelagt |
Lengde | 120 mm |
Maks. klembredde | 14 mm |