Muttertrekker DSS 1" Premium Power
Trykkl. muttertrekker DSS 1 tommer Premium Power
MUTTERTREKKER 1. LANG PREMIUM POWER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Styring av eksosluft bort fra arbeidsområdet
Forhindrer at støv og skitt fra felgen røres opp
Pålitelige maksimum ytelsesverdier og lang levetid
Høykvalitets dobbel slagmekanisme og sylinder med balansert 6-skivers motor
God håndtering med sklisikkert håndtak, optimal kontroll og lavt støynivå
Veldig ergonomisk, mykt grep med følsom avtrekker og integrert lyddemper
Optimal og brukervennlig justering til alle bruksområder, når som helst
3-trinns effektinnstilling for rotering både med og mot klokken
- Maksimum anbefalt skruediameter: M38.
- Slagskrujern er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentmåleenhet etter at de er strammet med slagskrujernet.
- Når slagskrutrekkeren brukes regelmessig (f.eks. for vedlikehold av dekk), må litt olje tilføyes gjennom luftinntaket hver dag, og ca. 2 press med smørefett må tilføres hver måned via smørenippelen.
- Nippel ikke inkludert i leveringen
Typebeskrivelse | DSS 1" premium power |
Verktøyholder | 1/2°tommes utvendig firkant |
Maks. arbeidsmoment | 1850 Nm |
Maks. løsnemoment | 2712 Nm |
Lydtrykknivå | 106 dB |
Vibrasjon | 13,4 m/s² |
Driftstrykk | 6,3 bar |
Maskinvekt | 8,1 kg |
Min. innvendig slangediameter | 13 mm |
Luftforbruk | 255 l/min |
Tilkoblingsgjenger | 1/2 tomme |
Lengde x bredde x høyde | 493 x 165 x 183 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.