Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Muttertrekker DSS 1" Premium Power

Muttertrekker DSS 1" Premium Power
MUTTERTREKKER DSS 1 PISTOL PREMIUM

Art.-nr. 57143770
EAN 4056807231914

Priser vises for kunden etter pålogging
Muttertrekker DSS 1" Premium Power

Art.-nr. 57143770
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
Muttertrekker av høy kvalitet i solid, glassfiberforsterket plasthus med ytelse over gjennomsnittet og forbedrede utstyrsfunksjoner. Anbefalt maksimum boltstørrelse: M32

Utmerket forhold mellom kraft og vekt


Opptil 1680 Nm maks. startmoment ved en vekt på 3,31 kg



Pålitelig konstant kraftig maskin med lang levetid


Dobbel slagmekanisme av høy kvalitet og motor med 6 rotorblader



Optimal og brukervennlig justering på alle bruksområder, når som helst


Kraftinnstilling med 4 moment og enhånds reversbryter



God håndtering og optimal kontroll


Svært ergonomisk mykt grep med følsom trigger

Merknad
  • Muttertrekkere er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentmåleenhet etter at de er strammet med muttertrekkeren.

  • Muttertrekkere som brukes daglig smøres hver dag via luftnippelen med trykkluftverktøyolje, Slagverket smøres via fettnippelen med smørefett.

  • Trykkluftnippel er ikke inkludert i leveringsomfanget
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Plug-in nippel 2000-serien

HANNIPPEL 320 UTV.GJENGE 3/8R

Med utvendige gjenger
S4000 plug-in nippel Med utvendige gjenger

HANNIPPEL 410 UTV.GJENGE 3/8.10MM