Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Muttertrekker, trykkluft DSS 1/2" Premium COMPACT

Pnm. muttertrekker DSS 1/2" Premium COMPACT
MUTTERTR. DSS 1/2 PREMIUM COMP

Art.-nr. 57143080

EAN 4061975320964

Priser vises for kunden etter pålogging
Muttertrekker, trykkluft DSS 1/2" Premium COMPACT

Art.-nr. 57143080
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
Muttertrekker av høy kvalitet i solid, glassfiberforsterket plasthus med ytelse over gjennomsnittet og praktiske utstyrsfunksjoner
  • Utmerket forhold mellom kraft og vekt

  • Opptil 1100 Nm maks startmoment ved en vekt på bare 1,1 kg

  • Pålitelige maksimum ytelsesverdier og lang levetid

  • Høykvalitets slagmekanisme og sylinder med unik 7-skivers motor

  • 4-trinns effektinnstilling med forover-bakover med én hånd sikrer optimal, brukervennlig justering for det aktuelle bruksområdet

  • Utmerket håndtering og optimal kontroll

  • Spesielt ergonomisk håndtak med myke gripekomponenter og presis utløser
Merknad
  • Anbefalt maksimum boltstørrelse: M14

  • Muttertrekkere er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentnøkkel etter at de er strammet med muttertrekkeren.

  • Når muttertrekkeren brukes regelmessig, må litt olje tilføyes daglig gjennom luftinntaket, og ca. 2 press med smørefett må tilføres månedlig via smørenippelen

  • Trykkluftnippel er ikke inkludert i leveringsomfanget
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Verktøyholder

1/2°tommes utvendig firkant

Maks. arbeidsmoment

750 Nm

Maks. løsnemoment

1100 Nm

Lydtrykknivå

88,6 dB

Vibrasjon

7,88 m/s²

Driftstrykk

6,3 bar

Maskinvekt

1,1 kg

Min. innvendig slangediameter

8 mm

Luftforbruk

135 l/min

Tilkoblingsgjenger

G 1/4 tomme

Lengde x bredde x høyde

115 x 61 x 186 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Trykkluftnippel Serie 320 utvendige gjenger

HANNIPPEL 320 UTV.GJENGE 1/4R

Med utvendige gjenger