Muttertrekker, trykkluft DSS 3/4" SUPERIOR
Trykkluft muttertrekker DSS 3/4 tommer Superior
SHLGSHRBR-DL-DSS3/4ZO-SUPERIOR
Art.-nr. 07033180
EAN 4045989798346
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Optimal til å demontere dekk på tunge kjøretøyer
- Lett og kompakt
- Driftsmomentet er enkelt å stille inn
- Ergonomisk design og balansert vekt
- Lavere vibrasjon
- Rask innstilling av rotasjonsretning
- Enestående effekt/vekt-forhold
Påfør et par dråper olje i luftinntaket før du bruker verktøyet første gang. Gjenta flere ganger hver måned. Ved hyppig arbeid (daglig bruk) anbefales det å smøre verktøyet hver dag. Levetiden til verktøyet vil bli vesentlig lengre.
Muttertrekkere har ikke momentinnstilling. Koblinger som krever spesifikt tiltrekkingsmoment må kontrolleres med momentutstyr etter stramming.
Verktøyholder | 3/4°tommes utvendig firkant |
Maks. arbeidsmoment | 1400 Nm |
Lydtrykknivå | 96 dB |
Vibrasjon | 9,1 m/s² |
Driftstrykk | 6,3 bar |
Maskinvekt | 3,3 kg |
Min. innvendig slangediameter | 12 mm |
Luftforbruk | 171 l/min |
Tilkoblingsgjenger | R 3/8 tomme |
| Dreiemoment (indikative verdier): | |
| element | dreiemoment |
| 1 | 380 Nm |
| 2 | 760 Nm |
| 3 | 920 Nm |
| 4 | 1400 Nm |
| utskruing | 1700 Nm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.