Muttertrekker, trykkluft DWSS 1/2" COMPACT
Pneum. vinkelmuttertrekkerDWSS 1/2 tommer COMPACT
IMPWRNCH-PN-(DWSS1-2IN COMPACT)
Art.-nr. 57143090
EAN 4062856282272
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Utmerket forhold mellom kraft og vekt
- Opptil maks 850 Nm løsnemoment ved en vekt på bare 1,4 kg
- Pålitelig maksimum ytelse og lang levetid
- Hammermekanisme av høy kvalitet
- 3-trinns effektinnstilling begge retninger enhåndsbetjening av høyre/venstregange sikrer alltid , brukervennlig tilpassing for det aktuelle bruksområdet
- Utmerket håndtering og optimal kontroll
- Ergonomisk håndtak med myke grepskomponenter og presis avtrekker
- Håndtak justerbart uten verktøy, låsbart i trinn på 45°
- Fritt valgbar strømningsretning for avtrekksluften – avtrekksluft som inneholder olje kan alltid transporteres bort fra brukeren og arbeidsstykket
- Anbefalt maksimum boltstørrelse: M14
- Muttertrekkere er ikke momenttrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt moment, må kontrolleres med et momentverktøy etter at de er strammet med muttertrekkeren.
- Hvis muttertrekkeren er i regelmessig bruk, skal det tilsettes litt olje hver dag via luftinntaket.
- Koblingsnippel er ikke inkludert i leveringen
Verktøyholder | 1/2°tommes utvendig firkant |
Maks. arbeidsmoment | 610 Nm |
Maks. løsnemoment | 850 Nm |
Vibrasjon | 8 m/s² |
Driftstrykk | 6,3 bar |
Maskinvekt | 1,4 kg |
Min. innvendig slangediameter | 9 mm |
Luftforbruk | 119 l/min |
Tilkoblingsgjenger | IG 1/4 tomme |
Lengde x bredde x høyde | 115 x 60 x 270 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.