Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Myken Fleecejakke kl. 3

Fleecejakke høy synlighet Myken klasse 3
FLECEJAKKE MYKEN HI-VIS KL.3 GUL M

Art.-nr. M409362001

EAN 4061975224507

Priser vises for kunden etter pålogging
Myken Fleecejakke kl. 3

Art.-nr. M409362001

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Varm, deilig strikket fleecejakke.

Varm, deilig strikket fleecejakke.


  • Strikket fleecemateriale

  • To sidelommer og brystlomme med glidelås, innerlomme med borrelås

  • Elastikk og tommelhull i armavslutning, elastisk snorstrammer i nedkant

  • EN ISO 20471 kl. 3


100% polyester - 280 g/m²

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

InstruksjonerNormalvask 40°
Kan ikke blekes
Tåler ikke tørketrommel
Kan ikke strykes
Kan ikke renses

Farge

Gul

Størrelse

M

Materiale

100 % polyester

Standarder

EN 20471

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger