Karrosseritinn
Blyholdig mykt loddemetall
KAROSSERILODDETINN 25. 1 BUNT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Materialgruppe | S-Pb74Sn25Sb1 |
Min. smeltetemperatur | 185 °C |
Maks. smeltetemperatur | 263 °C |
Form | Flat stang |
Sn-andelen av slagloddet (vekt-%) | 25 % |
Blyfri | Nei |
ISO | 9453 |
Vekt av innhold | 1 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.