Naglemutter
Stål galv. sm. senkhode delvis 6-kt-skaft, åpen

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Materiale: Galvanisert stål, blåkromatisert (A2K)
- Krom (VI)-fri
- Svært høy dreiemotstand
- Minimalt hodefremspring
- Kan brukes med belagte komponenter
- Ikke nødvendig med forsenking av borede hull
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M6 |
Nøkkelbredde | 9 mm |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodediameter (d1) | 10 mm |
Utvendig diameter (d2) | 10 mm |
Hodehøyde (k1) | 0,8 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 0,5-3 mm |
Strekkbruddbelastning | 14700 N |
Skjærbruddbelastning | 2940 N |
Maks. Tiltrekkingsmoment | 14 Nm |
Hodetype | Lite senkhode |
Design | Med lite senkhode og delvis sekskantet skaft |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.