Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Naglemutter

Rustfritt stål A2 flatt, rundt hode 6-kt. skaft

Art.-nr. 094250 6
EAN 4050642506831

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med halv-sekskantskaft og rundt, flatt hode
  • Materiale: A2 rustfritt stål

  • Krom (VI)-fri

  • Svært høy dreiemotstand

  • Kan brukes i belagte komponenter
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Gjengetype x nominell diameter (D)

M6

Nøkkelbredde

9 mm

Lengde (l1)

17 mm

Hodediameter (d1)

12,5 mm

Hodehøyde (k1)

1,6 mm

Min./maks. klemområde (s1)

0,5-3 mm

Strekkbruddbelastning

21560 N

Skjærbruddbelastning

4700 N

Maks. Tiltrekkingsmoment

26 Nm

Skaftdetalj

Med delvis sekskantet skaft

Hodetype

Dome head

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Pneumatisk blindnagelmutterverktøy PEG 312

RIVNUTGUN-PN-(PEG 312)-7BAR

Den minste, letteste pneumatiske naglemutterenheten for rask og enkel behandling av naglemuttere laget av aluminium, stål og rustfritt stål i diameter M3–M12