Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Nødskilt

Møteplass (med tekst)
SKILT MØTEPLASS 20 X 29 CM

Art.-nr. 0899605517
EAN 4062856439720

Priser vises for kunden etter pålogging
Nødskilt

Art.-nr. 0899605517
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
Monteringspunkt

Samsvar med standarden UNI EN ISO 7010



Observasjonsavstand i henhold til standard ISO 3864-1

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

500 mm

Bredde

350 mm

Materialtykkelse

1,0 mm

Avlesningsavstand maks.

7,6 m

Materiale

Aluminium

Farge

Grønn, Hvit

ISO

7010

Standarder

ISO 7010

Produktvekt (per element)

100,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger