Nødskilt
Møteplass (med tekst)
SKILT MØTEPLASS 20 X 29 CM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Samsvar med standarden UNI EN ISO 7010
Observasjonsavstand i henhold til standard ISO 3864-1
Lengde | 500 mm |
Bredde | 350 mm |
Materialtykkelse | 1,0 mm |
Avlesningsavstand maks. | 7,6 m |
Materiale | Aluminium |
Farge | Grønn, Hvit |
ISO | 7010 |
Standarder | ISO 7010 |
Produktvekt (per element) | 100,000 g |