Nebbtang
Nebbtang med avbiter DIN ISO 5745
NEBBTANG RETT 2-KOMP. HÅNDTAK L.200MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Høykvalitets verktøystål for lang levetid og nøyaktige gripe- og kutteflater
- Ekstra langt blad som også er egnet til tykkere kabler
- Avbiter: Ekstra induktiv herding
- Overflate: Helt polert og forseglet med klarlakk
- Skjell på håndtak: PVC, dobbeldyppet
- Ledd: Overlappskjøt
For å gripe, holde og kutte myke og harde strenger og kabler
![]() | |
Lengde (L) | 200 mm |
Lengde i tommer (L) | 8 in |
Bakkelengde (L3) | 77 mm |
Bakketykkelse (T1) | 11 mm |
Bakkespissbredde (W4) | 4 mm |
Bakkebredde (W3) | 20 mm |
Bakkespisstykkelse (T2) | 3 mm |
Overflate | Lakkert |
Materiale | Stål |
Materiale til håndtak | Polyvinylklorid |
Design | Dyppet to ganger |