Nebbtang
NEBBTANG RETT ZEBRA L.200MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Høykvalitets verktøystål for lang levetid og nøyaktige gripe- og kutteoverflater
- Elastiske spisser for høye belastninger, spesielt under bøyekraft
- Ergonomisk, sklisikkert tokomponent komfort-håndtak med smal krageprofil for komfortabelt arbeid og optimal kraftoverføring
- Avbiter: Ekstra induktiv herding
- Overflate: Helt slipt og forkrommet
- Gripeflater: Med tenner
- Ledd: Overlappskjøt
![]() | |
Lengde (L) | 200 mm |
Lengde i tommer (L) | 8-1/4 in |
Bakkelengde (L3) | 76 mm |
Bakketykkelse (T1) | 9,5 mm |
Bredde spiss på bakke (W4) | 4 mm |
Bakkebredde (W3) | 17,5 mm |
Bakkespisstykkelse (T2) | 3 mm |
Overflate | Forkrommet |
Materiale | Stål |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |
Bakkeutforming | Straight shape |