Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Nebbtang til elektronikk

Nebbtang for elektronikk
NEBBTANG MED SPISS KJEFT L.120MM

Art.-nr. 071407 31
EAN 4011231709200

Priser vises for kunden etter pålogging
Nebbtang til elektronikk

Art.-nr. 071407 31
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
  • Standard: DIN ISO 9655

  • Håndtak: Myke komforthåndtak

  • Ledd: Gripeflatene er slipt glatte

  • Ledd: Boksledd, åpningsfjær

  • Hode: Polert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Presisjontang for det fineste installasjonsarbeidet – griping, holding og bøying.

Lengde (L)

120 mm

Bakkelengde (L3)

22,5 mm

Bakketykkelse (T1)

9,8 mm

Bakkespissbredde (W4)

1,5 mm

Bakkebredde (W3)

6,3 mm

Bakkespisstykkelse (T2)

1,8 mm

Materiale

Stål

Materiale til håndtak

1-komponent plast

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger