Neglebørste Med buster i forskjellige tykkelser for effektiv og skånsom manuell rengjøring
Neglebørste
NEGLEBØRSTE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Buster med ulik styrke
- Den harde plastbusten fjerner sterk forurensning
- Den myke naturbusten beskytter neglebåndet
Bust i polypropylen
- Slitasjesikker
- Ingen avfarging
- Motstandsdyktig mot syrer og baser
Bust i naturhår
Beskytter følsomme neglebånd
Robust trekjerne
Vokset tre av høy kvalitet
Forhindrer flekker på grunn av smuss
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av denne tjenesten, med unntak av der råd eller informasjon ble gitt som en del av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Rengjøring av hender og negler
Rengjøringsbørsten bidrar til å fjerne smuss fra huden raskt, effektivt og forsiktig.
Material | Tre |
Materiale til børstehår | Blanding av polypropylen og naturlig bust |
Length | 93 mm |
Largeur | 36 mm |
Hauteur | 42 mm |
Lengde på polypropylenbuster | 14 mm |
Lengde på naturlige buster | 10 mm |