Neonfarget T-skjorte, klasse 2
T-skjorte synlig neon oransje EN 20471 kl. 2
T-SKJORTE EN 20471 NEON ORANSJE STR. 3XL
Art.-nr. M409262005
EAN 4251402749561
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- God pusteevne og komfortabel og behagelig mot huden
- EN20471 klasse 2 (størrelse XS klasse 1) med ekstra refleksstriper på ermene
- Klasse 3 i kombinasjon med neonfarget shorts med høy synlighet
- Sertifisert i henhold til UV-standard 801, UPF 40, elastiske LOXY®-reflekser
LOXY® er et registrert varemerke for firmaet Loxy AS NO.
Farge | Oransje, Antrasitt |
Størrelse | 3XL |
Materiale | 55% bomull, 45% polyester |
Stoffvekt per m2 | 175 g |
Standarder | EN 20471 |
EN-standard | 20471 |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Vedlikeholdsinstruksjon | Må ikke blekes, Do not dry in drum dryer, Kan ikke strykes, Do not dry-clean |