Neoprennaglemutter
Neopren flatt, rundt hode
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Avtakbar, elektrisk isolerende nagleforbindelse med vibrasjons- og støydempende funksjon for festing av metall- og plastforbindelser.
Materiale:
- Naglehoveddel i neopren (EPDM) med messinginnsats
- Hardhet: 60 shore
Installasjon i blind- eller bunnhull
Dobbel funksjon som gjengeholder eller -feste
Luft- og fuktighetstett forbindelse
Ideell for ulike materialer
Mulige installasjonstemperaturer: -30 °C til +80 °C
Ozonbestandig
Elektronikkonstruksjon, kjøretøykonstruksjon, tilhengerkonstruksjon, skiltproduksjon, stålkonstruksjon, systemkonstruksjon, klimaanlegg- og fryseteknikk, landbruksteknikk.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M4 |
Hodediameter (d1) | 11 mm |
Utvendig diameter (d2) | 7,9 mm |
Lengde (l1) | 12,6 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,4 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 0,4-4,0 mm |
Materiale | Chloroprene |
Hodetype | Dome head |
Maks. borehulldiameter | 8,3 mm |
Min. Tiltrekkingsmoment | 0.25 Nm |
Min./maks. Tiltrekkingsmoment | 0,25-0,5 Nm |
Min. bearbeidelsestemperatur | -30 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 80 °C |
Shore A-hardhet | 60 |