Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Holder for nettbrett og iPad Holder for nettbrett og iPad

Passenger seat assistant with iPad holder
IPAD HOLDER

Art.-nr. 0963601059
EAN 4046777587937

Priser vises for kunden etter pålogging
Holder for nettbrett og iPad Holder for nettbrett og iPad

Art.-nr. 0963601059

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Nettbrett/iPadholder m/teleskopstativ
  • Passer til både person og varebil

  • Enkel å montere
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Personbil og Nyttekjøretøy

Bredde

150 mm

Høyde

235 mm

Dybde

2 mm

Produktvekt (per element)

2,000 kg

Overflate

Aluminium-finish

Materiale

Konstruksjonsstål, 1.0037

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger