Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Nettverkstester ELIT 1068 - NETTVERKSTESTER ELIT 1068
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/hh0_7PF3AUc

Nettverkstester ELIT 1068 - NETTVERKSTESTER ELIT 1068 - 1

Nettverkstester ELIT 1068

Nettverkstester ELIT 1068
NETTVERKSTESTER ELIT 1068

Art.-nr. 0715531068
EAN 7070811207199
Priser vises for kunden etter pålogging
Nettverkstester ELIT 1068

Art.-nr. 0715531068

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Test koblingsrekkefølgen på nettverkskabler

  • Idetifiser og lokaliser kabelen som senderen er tilkoblet

  • Komplett i bæreveske med testsnorer


ELIT 1068 er det perfekte verktøyet for partesting av data- og telekabler. Med en sender og mottaker som indikerer koblingsrekkefølgen på kablene, gjør den feilsøkingen enkel og effektiv. I tillegg fungerer den som en tonesøker, slik at du enkelt kan finne og følge umerkede kabler som er spenningsløse. Alt du trenger for nøyaktig testing og feilsøking, samlet i en praktisk bæreveske med to RJ45 testledninger og klemmer for tilkobling ved tonesøk.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

245 mm

IP-beskyttelsesklasse

IP 40

Antall oppladbare batterier/batterier

0 STK

Farge

Blå, Black with white numerics

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger