NiMH-batteri
Batteripakke NiMH
BATTERI GP OPPLADBAR AA 1,2V 2700 MAH
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for hurtiglading
Kan lades med vanlige NiMH-batteriladere
Uten minneeffekt
Kan lades opptil 1000 ganger
Miljøvennlig og billigere enn engangsbatterier
Anerkjent batteriteknologi for profesjonell bruk, spesielt for forbrukere med høyt energiforbruk, til for eksempel digitalkameraer, håndholdte enheter, arrangører, GPS-systemer osv.
Batteribetegnelse | 1,2 V Mignon AA |
Nominell spenning | 1,2 V |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 0 |
Type oppladbart batteri/batteri | Alkali |
Produktvekt (per element) | 1,000 g |