Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Nylock låsemutter DIN 985 stål I6I/I8I, elzink (A2K)

DIN 985-stål I6I / I8I stål elzink
NYLOCK MUTTER DIN 985-M5-8-ELZN

Art.-nr. 03685

EAN 4011231348423

Priser vises for kunden etter pålogging
Nylock låsemutter DIN 985 stål I6I/I8I, elzink (A2K)

Art.-nr. 03685

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Muttere med redusert belastbarhet

  • Sekskantmutre med lavere nominell høyde som oppfyller kravene i den utgåtte DIN 985-standarden kan ikke støtte prøvespenninger i henhold til DIN EN ISO 20898-2.

  • Fasthetsklaassen vises ved to vertikale striper før og etter fasthetskoden for å skille.

  • DIN 985 har blitt erstattet av ISO 10511, 10512, 7040

  • Når skruemutterkoblingen er etablert, festes skruetråden av plastringen.
    Det høye friksjonsnivået som skapes av klemkreftene mellom trådprofilene genererer låsemomentet som er nødvendig for å opprettholde forbelastningskraften.

  • Ingen skade på skruefortykningen

  • Driftstemperatur: -70 °C til +120 °C

  • Forskjellen mellom fasthetsklasse I8I og I10I - ved bruk av mutter og bolt av samme størrelse - ligger på rundt 40 % høyeste belastbarhet
Merknad
  • Sekskantmutre med lavere nominell høyde, som oppfyller DIN 985, kan ikke støtte testbelastninger iht. ISO 898-2

  • Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale streker før og etter fasthetskoden for å skille.


DIN 985 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10511. Det er noen begrensede likheter (gjenger M7, M18, M22, M27, M33 og gjenger med nominell diameter > M36 er fjernet | Fingjenger er fjernet | Mutterhøyden er endret | Bredde over flater er endret for gjenger M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fasthetsklassene er endret til 04 og 05).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M5

Høyde (m1)

5 mm

Ekstern drift (s1)

SW8

Standarder

DIN 985

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

I6I

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Form

Lav

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Polyamidringklemmedel

Låsefunksjon

Låsing mot løsning ved klemming

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger