Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Nylock låsemutter ISO 10511 A4/035 syrefast

ISO 10511 A4 035 syrefast
NUT-HEX-ISO10511-A4/035-WS7-M4

Art.-nr. 516201224
EAN 4058794828368

Priser vises for kunden etter pålogging
Nylock låsemutter ISO 10511 A4/035 syrefast

Art.-nr. 516201224

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

Det er noen begrensede likheter (gjenger M7, M18, M22, M27, M33 og gjenger med nominell diameter > M36 er fjernet | Fingjenger er fjernet | Mutterhøyden er endret | Bredde over flater er endret for gjenger M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fasthetsklassene er endret til 04 og 05).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M4

Høyde (m1)

5 mm

Ekstern drift (s1)

SW7

Standarder

ISO 10511

Materiale

Syrefast stål, A4

Fasthetsklasse

035

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Form

Lav

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Polyamidringklemmedel

Låsefunksjon

Låsing mot løsning ved klemming

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger