Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Nylock låsemutter ISO 7040 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-ISO7040-A2/70-WS10-M6

Art.-nr. 5162000406

EAN 4053479388014

Priser vises for kunden etter pålogging
Nylock låsemutter ISO 7040 A2-70 rustfritt stål,

Art.-nr. 5162000406

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 7040 erstatter din 982 | det er noen begrenset likhet | tråd M7, M18, M22 fjernet | tråd M3, M4, M30 og M36 lagt til | Nut høyde endret | bredde på tvers av flater endret for tråd M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | fin tråd inkludert i ISO 10512 | styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gjelder styrkeklassene 5, 8, 10.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M6

Høyde (h1)

8 mm

Ekstern drift (s1)

SW10

Standarder

ISO 7040

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

70

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Polyamidringklemmedel

Låsefunksjon

Låsing mot løsning ved klemming

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger