Nylock låsemutter ISO 7040 A2-70 rustfritt stål,
NUT-HEX-ISO7040-A2/70-WS7-M4
Art.-nr. 5162000404
EAN 4053479339689
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 7040 erstatter din 982 | det er noen begrenset likhet | tråd M7, M18, M22 fjernet | tråd M3, M4, M30 og M36 lagt til | Nut høyde endret | bredde på tvers av flater endret for tråd M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | fin tråd inkludert i ISO 10512 | styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gjelder styrkeklassene 5, 8, 10.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M4 |
Høyde (h1) | 6 mm |
Ekstern drift (s1) | SW7 |
Standarder | ISO 7040 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Polyamidringklemmedel |
Låsefunksjon | Låsing mot løsning ved klemming |