Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Nylock låsemutter ISO 7040 stål 10 zink flake sølv

NUT-HEX-SLOK-ISO7040-8-(ZFSHL)-M10

Art.-nr. 453440210

EAN 4056807154701

Priser vises for kunden etter pålogging
Nylock låsemutter ISO 7040 stål 10 zink flake sølv

Art.-nr. 453440210

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Zinc flakebelegg er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsmotstanden til ZFHSL er som følger:


  • Diameter ≥ M6–480h*

  • Diameter ≥ M10–720h*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


    • Sinkflakbelegg, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten.

    • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.

    Merknad

    ISO 7040 erstatter din 982 | det er noen begrenset likhet | tråd M7, M18, M22 fjernet | tråd M3, M4, M30 og M36 lagt til | Nut høyde endret | bredde på tvers av flater endret for tråd M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | fin tråd inkludert i ISO 10512 | styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gjelder styrkeklassene 5, 8, 10.

    Produktinformasjon

    Dataark(X)

    Sertifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Gjengetype x nominell diameter (D)

    M10

    Høyde (h1)

    11,90 mm

    Ekstern drift (s1)

    SW16

    Standarder

    ISO 7040

    Materiale

    Stål

    Fasthetsklasse

    8

    Overflate

    Flakpigmentert sink, sølvfarget

    RoHS-kompatibel

    Ja

    Korrosjonsbeskyttelsesperiode

    720 h

    Driftsprinsipp for låsemekanisme

    Polyamidringklemmedel

    Låsefunksjon

    Låsing mot løsning ved klemming

    Art.-nr.
    Kundemateriellnr.

    Farlig materiale

    Produktinformasjon

    Dataark()

    Dataark ()

    CAD-data  | 

    Sertifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Tekniske opplysninger