Nylock låsemutter metrisk fingjenget DIN 985 A4 syrefast
DIN 985 syrefast stål A4 blank fingj.
NYLOCK MUTTER DIN 985-M16X1,5-A4
Art.-nr. 039716 15
EAN 4046777396386
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Muttere med redusert belastbarhet
- Sekskantmuttere som oppfyller den tilbaketrukne DIN 985-standarden, med lavere nominell høyde, kan ikke støtte testbelastninger iht. DIN EN ISO 20898-2
- Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale streker før og etter fasthetskoden for å skille.
- DIN 985 ble erstattet av ISO 10511, 10512, 7040
- Når skrueforbindelsen mellom bolten og mutteren er utført, trekkes skruehodet til med plastringen. Klemkreftene som oppstår mellom gjengeprofilene, produserer låsemomentet som opprettholder forspenningskraften på grunn av høyfriksjonsleddet.
- Skader ikke gjengeoverflatene
- Kan brukes ved temperaturer fra: –70 opptil 120 °C
- Forskjellen mellom fasthetsklasse I8I og I10I – ved bruk av mutter og bolt av samme størrelse – ligger på rundt 40 % høyere bæreevne
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x helling (D) | M16 x 1,5 |
Høyde (m1) | 16 mm |
Ekstern drift (s1) | SW24 |
Standarder | DIN 985 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Polyamidringklemmedel |
Låsefunksjon | Låsing mot løsning ved klemming |
Gjengetype x nominell diameter | M16 |
