Nylock låsemutter metrisk fingjenget DIN 985 stål I6I/I8I elzink (A2K)
DIN 985 stål I6I / I8I elzink metrisk fingjenget
NYLOCK MUTTER DIN 985-M12X1,5-8-ELZN
Art.-nr. 036812 15
EAN 4045727952566
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Muttere med redusert belasbarhet
- Sekskantmutre med lavere nominell høyde som oppfyller kravene i den utgåtte DIN 985-standarden kan ikke støtte testbelastninger i henhold til DIN EN ISO 20898-2.
- Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale striper før og etter fasthetskoden for å skille.
- DIN 985 har blitt erstattet av ISO 10511, 10512, 7040
- Når skruemutterkoblingen er etablert, festes skruetråden av plastringen. Det høye friksjonsnivået som skapes av klemkreftene mellom trådprofilene genererer låsemomentet som er nødvendig for å opprettholde forbelastningskraften.
- Ingen skade på gjengeoverflaten
- Brukstemperatur -70 °C til +120 °C
- Forskjellen mellom fasthetsklasse I8I og I10I - ved bruk av mutter og bolt av samme størrelse - ligger på rundt 40 % høyeste belastbarhet
- Sekskantmutre med lavere nominell høyde, som oppfyller DIN 985, kan ikke støtte testbelastninger iht. ISO 898-2
- Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale streker før og etter fasthetskoden for å skille.
DIN 985 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10511. Det er noen begrensede likheter (gjenger M7, M18, M22, M27, M33 og gjenger med nominell diameter > M36 er fjernet | Fingjenger er fjernet | Mutterhøyden er endret | Bredde over flater er endret for gjenger M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fasthetsklassene er endret til 04 og 05).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x helling (D) | M12 x 1,5 |
Høyde (m1) | 12 mm |
Ekstern drift (s1) | SW19 |
Standarder | DIN 985 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | I8I |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Polyamidringklemmedel |
Låsefunksjon | Låsing mot løsning ved klemming |
Gjengetype x nominell diameter | M12 |