Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Nylonslipeskive Keramisk rød

Nylonslipefleeceskive med stoffskive, keramisk
NYLON SLIPESKIVE RØD Ø 125X22,2

Art.-nr. 0585333125

EAN 4053479660677

Priser vises for kunden etter pålogging
Nylonslipeskive Keramisk rød

Art.-nr. 0585333125

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ekstremt rask rengjøring og maksimum levetid ved fjerning av sveisesømmer, avskalling, korrosjon og belegg.

Veldig høy grad av materialfjerning, lang levetid


Det keramiske slipekornet gjør at denne rengjøringsskiven har en veldig høy grad av materialfjerning.



Rengjøringsskivene tilsmusses og tilstoppes ikke


Bedre syntetisk harpikslim og åpen fleecestruktur forhindrer at skiven tilsmusser overflaten. Dette betyr at skiven ikke tilstoppes ved sliping av belegg, klebemidler og myke metaller.

Merknad

Følg maksimum o/min

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Rengjøring og pussing av sveisesømmer, metalloverflater og plast.

  • Rengjøring av understell på kjøretøyer og andre karosserideler, rengjøring av stein/granitt. Egner seg også for avgrading.

  • Fjerner anløpsfarge, skall, rust, korrosjon, skitt og oksidlag, belegg, lakk og fargestoffer, gamle penselstrøk, syntetisk harpiks, klebemidler, pakningsrester, sement og betongrester.

  • Materiale som skal behandles: Stål, rustfritt stål, aluminium, støpejern, glassfiber og komposittmaterialer.

Diameter (Ø)

125 mm

Borehull

22,23 mm

Farge

Rød, Mørkerød

Korning

Svært grov

Maks. omdreiningshastighet

11000 o/min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger