Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Nøytraliseringsløsning

Nøytraliseringsløsning 936 TUNAP
TUNAP 936 NØYTRALISERINGSVÆSKE, GRANULAT

Art.-nr. GT00103684
EAN 4065746465915

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Nøytraliseringsløsning for 933 ventilrensegranulat. Løser pålitelig og raskt opp rester av rengjøringsgranulat i ventilområdet for å sikre at ingen faste komponenter kommer inn i forbrenningskammeret.
  • Spesialdesignet for 933 ventilrensegranulat

  • Enkel og pålitelig påføring

  • Ingen farlige materialer

  • Inneholder ikke allergifremkallende ingredienser

  • Ingen faremerking (faresymboler, faretekst)
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Etter rengjøring av inntaksventiler og inntakskanaler med 933 ventilrensegranulat og 13400 ventilrensesystem

  • For nøytralisering og oppløsing av restpartikler fra 933 ventilrensegranulat
Instruksjoner

Spray nøytraliseringsløsningen i inntakskanalen i retning av ventilene. Dekk deretter inntakskanalen med en klut og aspirer eller blås ut væsken.

Innhold

200 ml

Farge

Fargeløs, Klar

Lukt

Karakteristisk

Kjemisk base

Vannholdig blanding

Lagringsbestandighet fra produksjon

24

Tetthet

1 g/cm³

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger