Nøytralt silikon Perfect
Byggsilikon
NØYTRAL SILIKON PERFEKT SVART 600 ML

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ideell til vindusglasering
Oppfyller kravene til vindusglasering i henhold til DIN 18545, del 2, fugemassegruppe E
Svært klebrig
Utmerket hefteevne på tre, metaller og mange typer plast
Utmerket kompatibilitet med maling
Optimal hefteevne på de fleste standard malings- og glaseringsbelegg
- Etterlater ikke en klebrig overflate
- Svært slitasjebestandig og god utjevningsevne
- Permanent elastisk
- Byggematerialklasse B2, iht. DIN 4102
- Spenning på korte gjenger
Testet i henhold til EN 15651 del 1, 2 og 3
- Brannatferd: Klasse E
- Stabilitet under belastning:< 3 mm
- Volumtap:< 10 %
- Adhesjon/ekspansjon under forhåndsbelastning etter nedsenking i vann: Bestått
- Adhesjon/ekspansjon etter eksponering for varme, vann og kunstig lys: Bestått
- Elastisk tilbakegang: ≥ 70 %
- Strekkfasthet: < 0,4 MPa
Byggsilikon er ikke egnet for liming eller fylling av hulrom. Samsvarer med byggematerialklasse DIN 4102 Fordi det finnes så mange malings- og glaseringsblandinger, spesielt innen alkydharpiksmalinger, oljebaserte belegg og pulverbelagt aluminium, må du utføre egne tester. Fjern overskytende fugeglattingsmiddel på glasset og rammen. Ellers kan det dannes striper. Gulning kan forekomme i forbindelse med hvit alkydmaling Den transparente silikonen blir melkeaktig i fargen Ved herding avgir byggsilikon en lukt som er typisk for silikon. Lukten blir borte etter at herdingen er fullført. Fargejustering: matt. Silikonoverflater skal ikke rengjøres med skurende rengjøringsmidler eller oppløsende rensemidler.
Silikon har en tendens til å bli misfarget på mørke områder uten UV-eksponering. Unngå kontakt med VKP-tape.
For materialer og underlag som kommer i kontakt med fugemassen etter bearbeiding, må brukeren sikre at innholdet eller damp ikke kan svekke eller endre (f.eks. misfarge) fugen. For å fastslå nøyaktig farge bruk fargekart art.nr. 5995000400
Testet i henhold til EN 15651 del 1, 2 og 3
- Brannatferd: Klasse E
- Stabilitet under belastning:< 3 mm
- Volumtap:< 10 %
- Adhesjon/ekspansjon under forhåndsbelastning etter nedsenking i vann: Bestått
- Adhesjon/ekspansjon etter eksponering for varme, vann og kunstig lys: Bestått
- Elastisk tilbakegang: ≥ 70 %
- Strekkfasthet: < 0,4 MPa
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
- Til vindusglasering og tetting av skjøtefuger i tre-, plast- og aluminiumsvinduer.
- Tetting av ekspansjonsfuger for innendørs og utendørs bruk, for eksempel dør-, vegg-, gulv-, tak- og vindusfuger og takrenner.
- Danner en tetning mellom rammen og sikkerhetsglasset. Når dette gjøres, skal det sikres at det ikke kan oppstå direkte kontakt mellom fugemassen og den laminerte sikkerhetsglassfilmen.
- Uten grunning: Tre (lakkert, malt – se instruksjonene), glass, aluminium (bart, malt, glasert), alle typer metall (unntatt bly og kobber), emalje, fliser, plastbelagte paneler, hard PVC
- Med grunning: Betong, gassbetong, kalkmurstein, klinker, murstein, gips
Se oversiktsarket «Generelle merknader om påføring av fugemasser» og «Kompatibilitet med byggematerialer for fugemasser fra Würth».
Beholder | Pose |
Innhold | 600 ml |
Kjemisk base | Nøytrale tverrbundne silikoner, oksim-basert |
Soppdrepende egenskaper | Ja |
Farge | Svart |
Min. huddannelsestid | 20 min |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon | 25 % |
Tetthet | 1,26 g/cm³ |
Lukt | Karakteristisk |
Gjennomherdehastighet/betingelser | 2 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 180 °C |
Beleggkompatibilitet | Ja |
Kan overmales/overlakkeres etter | Nei |
Shore A-hardhet | 28 |
Min. bruddforlengelse | 450 % |
Bruddforlengelsesbetingelser | for 2 mm film |
Byggevareklasse | B2 |
DIN | 18545-2 |
Motstandsfaktor for dampdiffusjon µ | 749 |
Antall per pall | 540 STK |
Bærekraft | Lave utslipp / lav forurensning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.