O-ring, metrisk
ISO 3601-1 klasse B NBR 70
O-RING NBR 70 ISO3601/1-B-12,0X2,5
Art.-nr. 046801225
EAN 4011231395724
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- NBR er en kjemisk betegnelse: Nitrilgummi (merker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperaturmotstand: -30 °C til +100 °C
- Dimensjonstoleranser i henhold til din ISO 3601-1 B (industristandard)
- Fjern eventuell forurensning (smuss, spon, fibre) før montering
- Kanter og skråfaser må avgrades
- Bruk en smurt O-ring
![]() | |
Innvendig diameter (d1) | 12 mm |
Tykkelse (h1) | 2,5 mm |
ISO | 3601–1 |
Design | Metrisk |
Materiale | Syntetisk gummi |
Overflate | Bar |
Shore A-hardhet | 70 +/- 5 |
Farge | Svart |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 100 °C |
RoHS-kompatibel | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.