Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

O-ring, metrisk NBR 70

ISO 3601-1 klasse B NBR 70
O-RING NBR 70 ISO3601/1-B- 3,0X2,0

Art.-nr. 046800320

EAN 4011231395540

Priser vises for kunden etter pålogging
O-ring, metrisk NBR 70

Art.-nr. 046800320

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Metrisk, NBR 70
  • NBR er en kjemisk betegnelse: Nitrilgummi (merker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperaturmotstand: -30 °C til +100 °C

  • Dimensjonstoleranser i henhold til din ISO 3601-1 B (industristandard)
Merknad
  • Fjern eventuell forurensning (smuss, spon, fibre) før montering

  • Kanter og skråfaser må avgrades

  • Bruk en smurt O-ring
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Innvendig diameter (d1)

3 mm

Tykkelse (h1)

2 mm

ISO

3601–1

Design

Metrisk

Materiale

Syntetisk gummi

Overflate

Bar

Shore A-hardhet

70 +/- 5

Farge

Svart

Min./maks. temperaturbestandighet

-30 til 100 °C

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hakeverktøysett - 4 deler

HAKEVERKTØYSETT M. 4 HAKEVERKTØY L.165MM

Brukes til å fjerne og sette inn pakninger og o-ringer, ideelt for steder som er vanskelige å nå.
x 1 Ant.
Silikonspray

SILIKONSPRAY 500 ML

Sørger for lang tids beskyttelse, bevaring og isolasjon av kjøretøyets utside og innvendig plast, gummi og metalldeler; gode smøreegenskaper