Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

O-ring, metrisk

ISO 3601-1 klasse B NBR 70

Art.-nr. 046804030
EAN 4011231396202

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Metrisk, NBR 70
  • NBR er en kjemisk betegnelse: Nitrilgummi (merker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperaturmotstand: -30 °C til +100 °C

  • Dimensjonstoleranser i henhold til din ISO 3601-1 B (industristandard)
Merknad
  • Fjern eventuell forurensning (smuss, spon, fibre) før montering

  • Kanter og skråfaser må avgrades

  • Bruk en smurt O-ring
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Innvendig diameter (d1)

40 mm

Tykkelse (h1)

3 mm

ISO

3601–1

Design

Metrisk

Materiale

Syntetisk gummi

Overflate

Bar

Shore A-hardhet

70 +/- 5

Farge

Svart

Min./maks. temperaturbestandighet

-30 til 100 °C

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hakeverktøysett 4 deler

HAKEVERKTØYSETT M. 4 HAKEVERKTØY L.165MM

Brukes til å fjerne og sette inn pakninger og o-ringer, ideelt for steder som er vanskelige å nå.
x 1 Ant.
Silikonspray

SILIKONSPRAY 500 ML

Sørger for lang tids beskyttelse, bevaring og isolasjon av kjøretøyets utside og innvendig plast, gummi og metalldeler; gode smøreegenskaper
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger